Referencias
Festo:DSBG-125-320-PPSA-N3
Rubix:799267112000
fabricante:2159917
EAN:4052568252618

Resumen técnico
| Tipo | cilindro estándar dsbg |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 125 mm |
| Carrera de cilindro | 320 mm |
Documentos
Detalles de producto : DSBG-125-320-PPSA-N3
Cilindro normalizado DSBG-160-160-PPVA-N3 Carrera=160 mm, Diámetro del émbolo=160 mm, Rosca del vástago=M36x2, Amortiguación=PPV: Amortiguación neumática regulable en ambos extremos, Posición de montaje=Cualquiera
Cualidades
- ISO 15552 (ISO 6431, VDMA 24562)
- Sturdy tie rod design
- Self-adjusting pneumatic end-position cushioning saves time during commissioning and adapts optimally to load and speed changes
- Comprehensive range of mounting accessories for just about every type of installation
- For position sensing
- Sustainable thanks to extended life cycle and easier repairs
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 13371 g |
|---|---|
| Tipo | cilindro estándar dsbg |
| Diámetro de cilindro | 125 mm |
| Carrera de cilindro | 320 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
694,46 € Sin IVA
/ unidad
840,30 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días