DSNU-16-80-PPS-A

Cilindro redondo DSNU

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:DSNU-16-80-PPS-A
Rubix:798195182000
fabricante:559266
EAN:4052568097172
DSNU-16-80-PPS-A Standard cylinder

Resumen técnico

Tipodsnu cilindro redondo
Diámetro de cilindro16 mm
Carrera de cilindro80 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : DSNU-16-80-PPS-A


Cilindro de alta resistencia según ISO 6432 con amortiguación de fin de carrera autoajustable y numerosos accesorios.

Cualidades

- Excelente rendimiento y larga vida útil
- La amortiguación neumática autoajustable del tope final ahorra tiempo durante la puesta en marcha y se adapta de forma óptima a las variaciones de carga y velocidad
- Vástago con rosca hembra o macho

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)190x67x67 mm
Peso neto123,68 g
Tipodsnu cilindro redondo
Diámetro de cilindro16 mm
Carrera de cilindro80 mm
57,41 Sin IVA
/ unidad
69,47 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días