C85N20-10C

Cilindro de cuerpo redondo

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:C85N20-10C
Rubix:799255399000
fabricante:C85N20-10C
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de cilindro20 mm
Carrera de cilindro10 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : C85N20-10C


Cilindro de cuerpo redondo ISO 6432.
Diámetros interiores (mm): 8, 10, 12, 16, 20, 25.
Carreras estándar hasta 300 mm.
Variantes de cilindro: No giratorio, montaje directo, ATEX.
C(D)85, Cilindro estándar ISO, Doble efecto, Vástago simple

Cualidades

Alta velocidad de desplazamiento: de 50 a 1500 mm/s.

Aplicaciones

Cilindro neumático de doble efecto y fricción reducida, de un solo vástago, para detectores de collarín.

Información técnica


Atributos
Peso neto215 g
Diámetro de cilindro20 mm
Carrera de cilindro10 mm
Tipomontaje: bisagra integrada
55,11 € Sin IVA
/ unidad
66,68 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días