DSBF-C-100-500-PPSA-N3-R

Cilindro

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Festo:DSBF-C-100-500-PPSA-N3-R
Rubix:799267235000
fabricante:1782834
EAN:4052568248215
DSBF-C-100-500-PPSA-N3-R Standard cylinder
Resumen técnico
Tipocilindro normalizado dsbf
Diámetro de cilindro100 mm
Carrera de cilindro500 mm
Documentos

Detalles de producto : DSBF-C-100-500-PPSA-N3-R


Cilindro normalizado DSBF-C-100-500-PPSA-N3-R Carrera=500 mm, Diámetro del pistón=100 mm, Amortiguación=PPS: Amortiguación de fin de carrera neumática autoajustable, Posición de montaje=indiferente, Conforme a la norma=ISO 15552
standard cylinder

Información técnica


Atributos
Tipocilindro normalizado dsbf
Diámetro de cilindro100 mm
Carrera de cilindro500 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
514,81 Sin IVA
/ unidad
622,92 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días