Referencias
Festo:DSNU-12-60-P-A
Rubix:798069613000
fabricante:1908258
EAN:4052568108397



Documentos
Detalles de producto : DSNU-12-60-P-A
Cilindro de alta resistencia según ISO 6432 con amortiguación de fin de carrera autoajustable y numerosos accesorios.
Cualidades
- Excelente rendimiento y larga vida útil
- La amortiguación neumática autoajustable del tope final ahorra tiempo durante la puesta en marcha y se adapta de forma óptima a las variaciones de carga y velocidad
- Vástago con rosca hembra o macho
- La amortiguación neumática autoajustable del tope final ahorra tiempo durante la puesta en marcha y se adapta de forma óptima a las variaciones de carga y velocidad
- Vástago con rosca hembra o macho
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 95,8 g |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 12 mm |
| Carrera de cilindro | 60 mm |
| Tipo | dsnu cilindro redondo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
45,10 € Sin IVA
/ unidad
54,57 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días