DSBF-C-32-200-PPVA-N3-R

Cilindro estándar

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:DSBF-C-32-200-PPVA-N3-R
Rubix:799267225000
fabricante:1773759
EAN:4052568246723
DSBF-C-32-200-PPVA-N3-R Standard cylinder

Resumen técnico

Tipocilindro estándar dsbf
Diámetro de cilindro32 mm
Carrera de cilindro200 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : DSBF-C-32-200-PPVA-N3-R


Cilindro estándar DSBF-C-32-200-PPVA-N3-R Carrera=200 mm, Diámetro del pistón=32 mm, Amortiguación=PPV: Amortiguación neumática ajustable en ambos extremos, Posición de montaje=Cualquiera, Conforme a la norma=ISO 15552
Cilindro ISO DSBF-C-32-200-PPVA-N3-R 1773759

Información técnica


Atributos
Peso neto1085,6 g
Tipocilindro estándar dsbf
Diámetro de cilindro32 mm
Carrera de cilindro200 mm
164,99 Sin IVA
/ unidad
199,64 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días