Referencias
SMC:MKB40-20RNZ
Rubix:798280968000
fabricante:MKB40-20RNZ
EAN:3618036373585

Documentos
Detalles de producto : MKB40-20RNZ
Información técnica
Atributos
| Diámetro de cilindro | 40 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 20 mm |
| Tipo | mkb40-20rnz |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
289,48 € Sin IVA
/ unidad
350,27 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días