CP96SDB40-40C

Cilindro de tirante

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SMC:CP96SDB40-40C
Rubix:798607152000
fabricante:CP96SDB40-40C
EAN:3618035720175
brand logo
Resumen técnico
Tipomontaje estándar
Diámetro de cilindro40 mm
Carrera de cilindro40 mm
Documentos

Detalles de producto : CP96SDB40-40C


ISO 15552 Cilindro de cuerpo perfilado.
Diámetros interiores (mm): 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125.
Carreras hasta 2000 mm.
Variantes de cilindros: No giratorio, con unidad de bloqueo, ATEX.
CP96S(D), Cilindros ISO 15552, Doble efecto con vástago simple/doble con amortiguación neumática en ambos extremos y amortiguación elástica

Cualidades

-Menos pandeo en la varilla.
-Fácil ajuste del tornillo de amortiguación al final de la carrera.

Información técnica


Atributos
Tipomontaje estándar
Diámetro de cilindro40 mm
Carrera de cilindro40 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
90,15 Sin IVA
/ unidad
109,08 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días