EZH-2,5/9-20-B

Cilindro plano EZH

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:EZH-2,5/9-20-B
Rubix:798194716000
fabricante:164992
EAN:4052568073640
EZH-2,5/9-20-B Flat cylinder

Resumen técnico

Tipocilindro plano ezh
Diámetro de cilindro2.5 mm
Carrera de cilindro20 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : EZH-2,5/9-20-B


Cilindro plano EZH-2,5/9-20-B Carrera no giratoria=20 mm, Diámetro del émbolo=(* 6 mm, * Diámetro equivalente), Amortiguación=Sin amortiguación, Posición de montaje=Cualquier, Modo de funcionamiento=(* simple efecto, * acción de empuje)

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)35x25x105 mm
Peso neto17,18 g
Tipocilindro plano ezh
Diámetro de cilindro2.5 mm
Carrera de cilindro20 mm
75,49 € Sin IVA
/ unidad
91,34 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días