Referencias
Festo:ADN-80-80-A-P-A
Rubix:798111423000
fabricante:536361
EAN:4052568171537

Resumen técnico
| Tipo | cilindro compacto adn |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 80 mm |
| Carrera de cilindro | 80 mm |
Documentos
Detalles de producto : ADN-80-80-A-P-A
Cilindro compacto ADN-12-10-A-P-A Con detección de posiciones y rosca exterior del vástago Carrera=10 mm, Diámetro del émbolo=12 mm, Rosca del vástago=M5, Amortiguación=P: Anillos/placas de amortiguación flexibles en ambos lados, Posición de montaje=Cualquiera
Cualidades
- ISO 21287
- Hasta un 50% menos de espacio de instalación que cilindros comparables según ISO 15552
- Buen rendimiento de funcionamiento y larga vida útil
- Amplia gama de variantes para aplicaciones a medida
- Para sensores de posición
- Variantes recomendadas para sistemas de producción para la fabricación de baterías de iones de litio
- Sostenible gracias a una mayor vida útil y reparaciones más sencillas
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 170x95x90 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1861 g |
| Tipo | cilindro compacto adn |
| Diámetro de cilindro | 80 mm |
| Carrera de cilindro | 80 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
194,70 € Sin IVA
/ unidad
235,59 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días