ADVC-50-25-A-P

Cilindro de carrera corta ADVC

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:ADVC-50-25-A-P
Rubix:751120344113
fabricante:188275
EAN:4052568148805
ADVC-50-25-A-P Short stroke cylinder

Resumen técnico

Tipocilindro de carrera corta advc
Diámetro de cilindro50 mm
Carrera de cilindro25 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : ADVC-50-25-A-P


Cilindro de carrera corta ADVC-50-25-A-P Sin preparación para sensores, extremo del vástago con rosca macho. Carrera=25 mm, Diámetro del pistón=50 mm, Basado en la norma=(* ISO 6431, * Patrón de orificios, * VDMA 24562), Amortiguación=P: Anillos/placas de amortiguación flexibles en ambos extremos, Posición de montaje=Cualquiera

Información técnica


Atributos
Peso neto481 g
Tipocilindro de carrera corta advc
Diámetro de cilindro50 mm
Carrera de cilindro25 mm
138,35 € Sin IVA
/ unidad
167,40 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días