DZH-25-160-PPV-A

Cilindro plano DZH

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:DZH-25-160-PPV-A
Rubix:798192852000
fabricante:151127
EAN:4052568116743
DZH-25-160-PPV-A Flat cylinder

Resumen técnico

Tipocilindro plano dzh, métrico
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : DZH-25-160-PPV-A


Cilindro plano DZH-25-160-PPV-A No giratorio, para detectores de proximidad, con amortiguación regulable en ambos extremos. Varias opciones de montaje, con o sin componentes de montaje adicionales. Carrera=160 mm, Diámetro del émbolo=(* 25 mm, * Diámetro equivalente), Desviación angular máx. del vástago +/-=2,4 grados, Amortiguación=PPV: Amortiguación neumática ajustable en ambos extremos, Posición de montaje=Cualquiera

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)300x20x40 mm
Peso neto600 g
Tipocilindro plano dzh, métrico
239,96 € Sin IVA
/ unidad
290,35 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días