DZF-50-100-P-A

Cilindro plano DZF

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:DZF-50-100-P-A
Rubix:798191409000
fabricante:164072
EAN:4052568136734
DZF-50-100-P-A Flat cylinder

Resumen técnico

Tipocilindro plano dzf, métrico
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : DZF-50-100-P-A


Cilindro plano DZF-50-100-P-A no giratorio, para sensor de posición, con anillos de amortiguación elásticos en posiciones finales. Varias opciones de montaje, con o sin componentes de montaje adicionales. Carrera=100 mm, diámetro del pistón=(* 50 mm, * diámetro equivalente), deflexión angular máx. de la varilla del pistón +/-=0,5 grados, amortiguación=P: Anillos/placas de amortiguación flexibles en ambos extremos, posición de montaje=cualquier

Información técnica


Atributos
Peso neto1447,02 g
Tipocilindro plano dzf, métrico
238,51 € Sin IVA
/ unidad
288,60 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días