PRA-DA-080-0100-0-2-1-1-3-1-BAS [R480147611]

Cilindro perfilado ISO 15552, serie PRA

Ver información técnica
Referencias
Aventics:R480147611
Rubix:799187142000
EAN:3666750041075
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de cilindro80 mm
Carrera de cilindro100 mm
Tipor480147611

Detalles de producto : PRA-DA-080-0100-0-2-1-1-3-1-BAS [R480147611]


Cilindro perfilado ISO 15552, serie PRA

Información técnica


Atributos
Diámetro de cilindro80 mm
Carrera de cilindro100 mm
Tipor480147611
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
357,32 Sin IVA
/ unidad
432,36 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días