CJPB6-15H6

Cilindro de sujeción CJP4

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:CJPB6-15H6
Rubix:751603734043
fabricante:CJPB6-15H6
EAN:3618035759304
CJP, Pin Cylinder, Single Acting, Spring Return

Resumen técnico

Diámetro de cilindro6 mm
Carrera de cilindro15 mm
Tipotipo de montaje en panel
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CJPB6-15H6


La serie CJP2 incluye un modelo muy pequeño pero potente de 4 mm de diámetro que lo convierte en el actuador de cartucho de doble efecto más pequeño. Con tamaños de diámetro de 6, 10 y 16 mm completando la gama, todos cuentan con cuerpos de aluminio que los hacen compactos y extremadamente ligeros.Con opciones de carrera más larga de hasta 40 mm dependiendo del tamaño de diámetro seleccionado, toda la serie CJP2 es compatible con nuestros sensores de montaje directo SMC D-M9/D-A9 sin montaje adicional.Otras opciones de la CJP2 incluyen topes de amortiguación neumática resistentes a los golpes para un funcionamiento más silencioso y diseños especiales que incluyen modelos resistentes al calor y al frío.Las posibilidades de montaje incluyen opciones estándar/panel, brida, soporte, nudillo y muñón y la nueva serie CJP2 es totalmente intercambiable con la gama CJP existente de SMC.
CJP, Microcilindro, simple efecto, Retorno por muelle

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)12x55x14 mm
Peso neto22 g
Diámetro de cilindro6 mm
Carrera de cilindro15 mm
Tipotipo de montaje en panel
17,58 Sin IVA
/ unidad
21,27 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días