C95KDB32-160

Cilindro de doble efecto

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SMC:C95KDB32-160
Rubix:751110071043
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de cilindro32 mm
Carrera de cilindro160 mm
Tipocilindro de vástago simple
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : C95KDB32-160


El C95 es intercambiable con ISO y VDMA24562, y utiliza una construcción con varillas de sujeción. Además de los amortiguadores estándar y la banda de desgaste, el C95 utiliza un diseño de sello amortiguador "flotante" que mejora en gran medida el funcionamiento. El sello de SMC garantiza una larga vida útil de ciclo

Información técnica


Atributos
Peso neto900 g
Diámetro de cilindro32 mm
Carrera de cilindro160 mm
Tipocilindro de vástago simple
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
148,68 Sin IVA
/ unidad
179,90 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días