Referencias

SMC:CXSL20-80
Rubix:752102047043
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de cilindro20 mm
Carrera de cilindro80 mm
Tipocilindro de doble vástago
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CXSL20-80


La serie CXS está disponible en seis tamaños de agujero y longitudes de carrera de hasta 100 mm. Esta serie es muy compacta y tiene una especificación no giratoria muy precisa. Es adecuada para aplicaciones precisas de pick-and-place o manipulación ligera de materiales. El CXS puede utilizarse con interruptores de láminas o de estado sólido. Disponible en versiones para sala blanca.
CXSL, Cilindro con doble vástago, Rodamiento a bolas

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)25x174x64 mm
Peso neto680 g
Diámetro de cilindro20 mm
Carrera de cilindro80 mm
Tipocilindro de doble vástago
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.60 °C
400,84 € Sin IVA
/ unidad
485,02 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días