CILINDRO ISO15552 D32 C160 D M
CILINDRO NEUMÁTICO ISO 6432 - DOBLE EFECTO - MAGNÉTICO - AMORTIGUADOR DE CAUCHO
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Mecaline:895853
Rubix:799082978000
fabricante:895853
EAN:3660338481543

Documentos
Detalles de producto : CILINDRO ISO15552 D32 C160 D M
Cilindro neumático ISO15552, doble efecto, cilindro de acero inoxidable y bridas delantera y trasera de aluminio anodizado, detección magnética. Amortiguación ajustable
Información técnica
Atributos
| Diámetro de cilindro | 32 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 160 mm |
| Tipo | iso15552 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
91,39 € Sin IVA
/ unidad
110,58 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días