Referencias
SMC:CP96NDB40-500C
Rubix:799246136000
fabricante:01985085
Documentos
Detalles de producto : CP96NDB40-500C
CP96, cilindro ISO de diseño perfilado con varillas de sujeción encapsuladas, está disponible en 6 tamaños de diámetro desde ø32 hasta ø125mm. Las tapas de alta precisión y las tuercas de las varillas de sujeción mejoran la precisión de montaje y prolongan la vida útil del cilindro. El aumento de la precisión del casquillo y del vástago del pistón, así como la reducción de tolerancias, ha disminuido la deflexión del vástago del pistón. Los recorridos estándar van de 25 a 800 mm.
Cualidades
•Doble efecto
Amortiguación al final de carrera
Amortiguación al final de carrera
Información técnica
Atributos
| Tipo | cilindro |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 40 mm |
| Carrera de cilindro | 500 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
594,22 € Sin IVA
/ unidad
719,01 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
