Referencias
SMC:C96SDB125-600
Rubix:798583405000
fabricante:C96SDB125-600
EAN:3618035476744

Documentos
Detalles de producto : C96SDB125-600 00720832
ISO CYLINDER PROFILE CONSTRUCTION
Información técnica
Atributos
| Diámetro de cilindro | 125 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 600 mm |
| Tipo | cilindro con tirantes |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
567,80 € Sin IVA
/ unidad
687,04 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días