DSNU-63-40-P-A

Cilindro redondo DSNU

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:DSNU-63-40-P-A
Rubix:798194488000
fabricante:196011
EAN:4052568158620
DSNU-63-40-P-A Round cylinder

Resumen técnico

Diámetro de cilindro63 mm
Carrera de cilindro40 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : DSNU-63-40-P-A


Cilindro de alta resistencia según ISO 6432 con amortiguación de fin de carrera autoajustable y numerosos accesorios.

Cualidades

- Excelente rendimiento y larga vida útil
- La amortiguación neumática autoajustable del tope final ahorra tiempo durante la puesta en marcha y se adapta de forma óptima a las variaciones de carga y velocidad
- Vástago con rosca hembra o macho

Información técnica


Atributos
Peso neto1602,4 g
Diámetro de cilindro63 mm
Carrera de cilindro40 mm
Tipodsnu cilindro redondo
123,11 € Sin IVA
/ unidad
148,96 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días