DSBC-40-160-PPSA-N3

Cilindro normalizado DSBC

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Festo:DSBC-40-160-PPSA-N3
Rubix:798767325000
fabricante:1376909
EAN:4052568231866
DSBC-40-160-PPSA-N3 Standard cylinder
Resumen técnico
Tipocilindro normalizado dsbc
Diámetro de cilindro40 mm
Carrera de cilindro160 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : DSBC-40-160-PPSA-N3


Cilindro de perfil estándar según la norma ISO 15552 con una amplia gama de opciones de montaje.

Cualidades

- La amortiguación neumática autorregulable del tope final ahorra tiempo durante la puesta en marcha y se adapta de forma óptima a los cambios de carga y velocidad
- Conforme a la norma ISO 15552 (ISO 6431, VDMA 24562)
- Sostenible gracias a un ciclo de vida más largo, lo que a su vez puede atribuirse a una reparación simplificada
- Perfil estándar con dos ranuras para sensores de tope final.

Información técnica


Atributos
Peso neto1312 g
Tipocilindro normalizado dsbc
Diámetro de cilindro40 mm
Carrera de cilindro160 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
146,29 Sin IVA
/ unidad
177,01 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días