CD85N16-60-B

Cilindro de cuerpo redondo

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:CD85N16-60-B
Rubix:751603264043
fabricante:CD85N16-60-B
EAN:3618035421676
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de cilindro16 mm
Carrera de cilindro60 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CD85N16-60-B


Cilindro de cuerpo redondo ISO 6432.
Diámetros interiores (mm): 8, 10, 12, 16, 20, 25.
Carreras estándar hasta 300 mm.
Variantes de cilindro: No giratorio, montaje directo, ATEX.
C(D)85, Cilindro estándar ISO, Doble efecto, Vástago simple

Cualidades

Alta velocidad de desplazamiento: de 50 a 1500 mm/s.

Aplicaciones

Cilindro neumático de doble efecto y fricción reducida, de un solo vástago, para detectores de collarín.

Información técnica


Atributos
Peso neto127 g
Diámetro de cilindro16 mm
Carrera de cilindro60 mm
Tipoc85
45,40 € Sin IVA
/ unidad
54,93 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días