CILINDRO ISO15552 D80 C125 D M
CILINDRO NEUMÁTICO ISO 6432 - DOBLE EFECTO - MAGNÉTICO - AMORTIGUADOR DE CAUCHO
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Mecaline:895899
Rubix:799082931000
fabricante:895899
EAN:3660338482007
Documentos
Detalles de producto : CILINDRO ISO15552 D80 C125 D M
Cilindro neumático ISO15552, doble efecto, cilindro de acero inoxidable y bridas delantera y trasera de aluminio anodizado, detección magnética. Amortiguación ajustable
Información técnica
Atributos
| Tipo | iso15552 |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 80 mm |
| Carrera de cilindro | 125 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
188,73 € Sin IVA
/ unidad
228,36 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días