Referencias
SMC:CDG1BN63TF-250Z
Rubix:799248159000

Resumen técnico
| Diámetro de cilindro | 63 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 250 mm |
| Tipo | cilindro neumático |
Documentos
Detalles de producto : CDG1BN63TF-250Z
El cilindro neumático de precisión Serie CG1 tiene 8 diámetros y puede satisfacer cualquier necesidad de aplicación. El tubo es de aluminio extruido por impacto para producir un acabado extraordinariamente suave, permitir baja presión de arranque y un movimiento de carrera suave. Hay ocho opciones de montaje disponibles. Compatible con auto switch.
Cualidades
•CG1, cilindro de doble efecto, de vástago simple con opciones fabricadas a medida
Diámetros *: 20, 25, 32, 40, 50 63 *
La mayoría de las opciones son compatibles con Auto switch
Carreras disponibles: 25mm a 1500mm dependiendo del diámetro
7 montajes
Diámetros *: 20, 25, 32, 40, 50 63 *
La mayoría de las opciones son compatibles con Auto switch
Carreras disponibles: 25mm a 1500mm dependiendo del diámetro
7 montajes
Información técnica
Atributos
| Diámetro de cilindro | 63 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 250 mm |
| Tipo | cilindro neumático |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 70 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
160,23 € Sin IVA
/ unidad
193,88 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días