Referencias
SMC:MGGLB32-125
Rubix:752104041043
EAN:3618035931311

Resumen técnico
| Diámetro de cilindro | 32 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 125 mm |
| Tipo | mgg, cojinete con casquillo de bolas; doble efecto |
Documentos
Detalles de producto : MGGLB32-125 00082362
La serie MGG de cilindros guiados está idealmente diseñada para aplicaciones de manejo de materiales que implican detención, elevación y empuje. Combina las funciones de un cilindro convencional, una guía de movimiento lineal y un dispositivo antirrotación. Las características incluyen amortiguadores integrados, ajuste de carrera finito, topes y capacidad para interruptores. Otras características incluyen: cojinetes deslizantes o de casquillo de bolas disponibles, amortiguadores integrados y ajustes de carrera, alto grado de precisión antirrotación y altas capacidades de carga.
MGGL, Cilindro con guía, Rodamientos lineales a bolas
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 5495 g |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 32 mm |
| Carrera de cilindro | 125 mm |
| Tipo | mgg, cojinete con casquillo de bolas; doble efecto |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
| Diámetro de escariado | 38 mm |
| Material | acero inoxidable; juntas nbr; amortiguador/topes de uretano |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
781,76 € Sin IVA
/ unidad
945,93 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días