PRA-DA-032-0320-0-1-2-1-1-1-BAS [R480162929]

Cilindro perfilado ISO 15552, serie PRA

Ver información técnica

Referencias

Aventics:R480162929
Rubix:799186449000
EAN:3666750046285
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de cilindro32 mm
Carrera de cilindro320 mm
Tipor480162929

Detalles de producto : PRA-DA-032-0320-0-1-2-1-1-1-BAS [R480162929]


Cilindro perfilado ISO 15552, serie PRA

Información técnica


Atributos
Diámetro de cilindro32 mm
Carrera de cilindro320 mm
Tipor480162929
158,70 Sin IVA
/ unidad
192,03 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días