Referencias
SMC:CDG5EA50TFSR-25
Rubix:799249609000
fabricante:00844082

Resumen técnico
| Diámetro de cilindro | 50 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 25 mm |
| Tipo | cilindro |
Documentos
Detalles de producto : CDG5EA50TFSR-25
La serie CG5-S de SMC es un cilindro de acero inoxidable, perfecto para su uso en aplicaciones de lavado intensivo, como maquinaria de procesamiento de alimentos que requiere una limpieza intensa. El uso de aditivos no tóxicos permite su uso seguro en equipos para alimentos, bebidas y productos médicos, etc. El CG5-S puede desmontarse, lo que permite el reemplazo de los sellos y favorece una mayor vida útil. SMC proporciona tapones para las roscas de montaje no utilizadas para evitar la acumulación de residuos en las roscas. El uso de acero inoxidable (SUS304) en las partes metálicas externas proporciona una mayor resistencia a la corrosión en entornos con exposición al agua.
Cualidades
•Soportes de montaje CG5
Tipo: brida, pie, soporte trunnion
Aplicable a todos los diámetros del cilindro
Tipo: brida, pie, soporte trunnion
Aplicable a todos los diámetros del cilindro
Información técnica
Atributos
| Diámetro de cilindro | 50 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 25 mm |
| Tipo | cilindro |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 70 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
198,19 € Sin IVA
/ unidad
239,81 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días