CDG1BA80TF-25Z

Cilindro neumático

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SMC:CDG1BA80TF-25Z
Rubix:799248206000
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de cilindro80 mm
Carrera de cilindro25 mm
Tipocilindro neumático
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : CDG1BA80TF-25Z


Diámetros (mm): 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 Carreras hasta 1500 mm Amplia gama de variaciones de cilindros y opciones de montaje.

Cualidades

Estándar: doble efecto, vástago simple
  • Diámetros (mm): 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, & 100
  • Recorridos desde 25mm hasta 1500mm
  • Montajes: básico, de pie, brida frontal o trasera, muñón frontal o trasero, horquilla.
  • Números de pieza con soporte de extremo de vástago y/o soporte pivote disponibles.
  • Con o sin fuelle del vástago de nylon o resistente al calor
  • Variedad de interruptores y distintas longitudes de cable
  • Información técnica


    Atributos
    Diámetro de cilindro80 mm
    Carrera de cilindro25 mm
    Tipocilindro neumático
    Temperatura mín.-10 °C
    Temperatura máx.70 °C
    Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
    148,23 Sin IVA
    / unidad
    179,36 IVA incluido
    • Entrega estimada (15) días