CXSM10-120-XB11

Cilindro guiado

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SMC:CXSM10-120-XB11
Rubix:798184906000
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de cilindro10 mm
Carrera de cilindro120 mm
Tipocilindro de doble vástago
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : CXSM10-120-XB11


La serie CXS está disponible en seis diámetros de cilindro y longitudes de carrera de hasta 100mm. Esta serie es muy compacta y tiene una especificación de no rotación muy precisa. Es adecuada para aplicaciones de recogida y colocación precisas o para la manipulación ligera de materiales. El CXS puede utilizarse con interruptores reed o de estado sólido. Disponible en versiones para sala limpia.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)17x192x46 mm
Peso neto370 g
Diámetro de cilindro10 mm
Carrera de cilindro120 mm
Tipocilindro de doble vástago
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.60 °C
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
251,54 Sin IVA
/ unidad
304,36 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días