CDG1BN32-50SZ

Cilindro neumático

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SMC:CDG1BN32-50SZ
Rubix:799249195000
EAN:3618035393942
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de cilindro32 mm
Carrera de cilindro50 mm
Tipocilindro neumático
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : CDG1BN32-50SZ


El cilindro neumático de precisión Serie CG1 tiene 8 diámetros de cilindro y puede satisfacer cualquier necesidad de aplicación. El tubo es de aluminio extruido por impacto para producir un acabado extraordinariamente liso, permitir una baja presión de arranque y una acción de carrera suave. Están disponibles ocho opciones de montaje. Compatible con auto switch.

Cualidades

•CG1, cilindro de doble efecto con vástago simple y opciones a medida
La mayoría de las opciones son compatibles con auto switch
7 opciones de montaje

Aplicaciones

Control de presión de contacto

Información técnica


Atributos
Diámetro de cilindro32 mm
Carrera de cilindro50 mm
Tipocilindro neumático
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.70 °C
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
53,18 Sin IVA
/ unidad
64,35 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días