CDLM2B20-200-D
C(D)LM2, cilindro neumático, doble efecto, vástago simple, bloqueo fino
Ver información técnicaVer documentosReferencias
SMC:CDLM2B20-200-D
Rubix:799253807000
fabricante:CDLM2B20-200-D

Resumen técnico
| Diámetro de cilindro | 20 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 200 mm |
| Tipo | cilindro con bloqueo fino |
Documentos
Detalles de producto : CDLM2B20-200-D
La serie CLM2 ofrece un mecanismo de freno para detener el vástago del pistón en cualquier posición tanto al retraerse como al extenderse. Con tres mecanismos de freno diferentes y cuatro diámetros de cilindro disponibles, SMC le ofrece la elección de la mejor unidad para su aplicación. El compacto y ligero CLM2 forma parte de la línea de productos CM2.
Cualidades
Cilindro con bloqueo fino, CLM2, Doble efecto, vástago simple, 10 opciones de montaje disponibles, Opción Air hydro disponible, Compatible con auto switch
Información técnica
Atributos
| Diámetro de cilindro | 20 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 200 mm |
| Tipo | cilindro con bloqueo fino |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 70 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
403,52 € Sin IVA
/ unidad
488,26 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días