CD85N12-5-B

Cilindro neumático

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:CD85N12-5-B
Rubix:751603608043
fabricante:CD85N12-5-B
EAN:3618035424899
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de cilindro12 mm
Carrera de cilindro5 mm
Tipocilindro neumático
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CD85N12-5-B


La serie C85 cumple con ISO 6432 y CETOP RP52P. Un diseño único de empaquetadura del vástago impide la entrada de polvo y la eficacia del sello es tal que el C85 es adecuado para su uso en entornos extremadamente polvorientos. Con empaquetaduras resistentes a la abrasión y sellos de nariz reemplazables, el C85 ofrece una vida útil excepcional.

Información técnica


Atributos
Peso neto237 g
Diámetro de cilindro12 mm
Carrera de cilindro5 mm
Tipocilindro neumático
37,98 € Sin IVA
/ unidad
45,96 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días