Referencias
SMC:CDM2B40-50SZ
Rubix:799246957000
fabricante:01131471

Resumen técnico
| Diámetro de cilindro | 40 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 50 mm |
| Tipo | cilindro neumático |
Documentos
Detalles de producto : CDM2B40-50SZ
Los cilindros de acero inoxidable Series CM2 son compactos, ligeros y ofrecen un alto rendimiento. Los sellos de pistón y del vástago mejorados aumentan considerablemente la vida útil de las unidades. Los topes de goma son estándar. La serie CM2 ofrece una variedad de opciones de montaje y es compatible con auto switch.
Cualidades
•Extensión por resorte o retorno por resorte
Diámetros: 20, 25, 32 y 40 *
Recorridos desde 25mm hasta 250mm
Montajes: básico, con patas, brida, muñón, horquilla
Con o sin fuelle de vástago de nylon o resistente al calor, en uno o ambos lados
Diámetros: 20, 25, 32 y 40 *
Recorridos desde 25mm hasta 250mm
Montajes: básico, con patas, brida, muñón, horquilla
Con o sin fuelle de vástago de nylon o resistente al calor, en uno o ambos lados
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 43x229x47 mm |
|---|---|
| Peso neto | 800 g |
| Diámetro de cilindro | 40 mm |
| Carrera de cilindro | 50 mm |
| Tipo | cilindro neumático |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 70 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
106,98 € Sin IVA
/ unidad
129,45 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días