Referencias

SMC:CXSWM20-40
Rubix:799255248000
EAN:3618035657044
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de cilindro20 mm
Carrera de cilindro40 mm
Tipocilindro guiado
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CXSWM20-40


La serie CXS está disponible en seis diámetros de cilindro y con longitudes de carrera de hasta 100mm. Esta serie es muy compacta y cuenta con una especificación de no rotación muy precisa. Es adecuada para aplicaciones precisas de pick-and-place o para manipulación ligera de materiales. El CXS puede utilizarse con interruptores reed o de estado sólido. Disponible en versiones para salas limpias.
CXSWM, Cilindro con doble vástago, Vástago doble, Casquillos de deslizamiento

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)25x238x64 mm
Peso neto890 g
Diámetro de cilindro20 mm
Carrera de cilindro40 mm
Tipocilindro guiado
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.60 °C
368,95 € Sin IVA
/ unidad
446,43 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días