Referencias
SMC:CDG5BA63TFSR-125
Rubix:799253478000
fabricante:00504282
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de cilindro63 mm
Carrera de cilindro125 mm
Tipocilindro
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : CDG5BA63TFSR-125


La serie CG5-S de SMC es un cilindro de acero inoxidable, perfecto para su uso en aplicaciones de lavado (wash down) como maquinaria de procesamiento de alimentos que requiere una limpieza intensa. El uso de aditivos no tóxicos permite su empleo seguro en equipos para alimentos, bebidas y productos médicos, etc. El CG5-S puede desmontarse, lo que permite el reemplazo de los sellos, lo que favorece una vida útil prolongada. SMC suministra tapones para las roscas de montaje no utilizadas para evitar la acumulación de residuos en las roscas. El uso de acero inoxidable (SUS304) en las piezas metálicas externas proporciona una mayor resistencia a la corrosión en entornos con exposición al agua.

Cualidades

•Soportes de montaje CG5
Tipo: brida, pie, soporte trunnion
Aplicable a todos los diámetros de cilindro

Información técnica


Atributos
Diámetro de cilindro63 mm
Carrera de cilindro125 mm
Tipocilindro
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.70 °C
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
268,33 Sin IVA
/ unidad
324,68 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días