C05-20-10-10

Hannifin

Ver información técnica

Referencias

Parker:C05-20-10-10
Rubix:798560963000
fabricante:C05-20-10-10
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de cilindro20 mm
Carrera de cilindro10 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : C05-20-10-10


Los cilindros planos de carrera corta están disponibles en versión de simple y doble efecto. Su diseño compacto y los orificios de fijación integrados en el cuerpo del cilindro permiten una instalación rápida en espacios reducidos.
Material del cuerpo: aluminio anodizado
Tipo de cuerpo: cuadrado
Diámetro del orificio: 20, 12
Tamaño del orificio: 20 mm
Resistencia a la corrosión incluida: Sí
Tipo de amortiguación: -
Acción del cilindro: simple efecto con retorno por resorte, doble efecto
Acción del cilindro: doble efecto
Tipo de cilindro: sin guía
División: División de movimiento eléctrico y neumático - Europa
Material de la tapa final: Latón
Fuerza de carrera de extensión: 190, -
Presión máxima de funcionamiento: 10, 145
Longitud máxima de carrera: 10, 0,39
Opción de montaje: No
Temperatura de funcionamiento: -20 a 70, -4 a 158
Material del vástago del pistón: Acero inoxidable
Tamaño del puerto: M5
Reparable: No
Fuerza de carrera de retracción: 143, -
Tipo de rosca del extremo del vástago: hembra
Especificaciones cumplidas: -
Carrera (mm): 10

Información técnica


Atributos
Diámetro de cilindro20 mm
Carrera de cilindro10 mm
Tipodoble efecto
169,20 € Sin IVA
/ unidad
204,73 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días