Referencias
Festo:DSBF-C-100-200-PPVA-N3-R
Rubix:799267823000
fabricante:1782260
EAN:4052568248055

Documentos
Detalles de producto : DSBF-C-100-200-PPVA-N3-R
Cilindro estándar DSBF-C-100-200-PPVA-N3-R Stroke=200 mm, Diámetro del pistón=100 mm, Amortiguación=PPV: Amortiguación neumática ajustable en ambos extremos, Posición de montaje=Cualquiera, Cumple con la norma=ISO 15552
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 6746 g |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 100 mm |
| Carrera de cilindro | 200 mm |
| Tipo | cilindro estándar dsbf |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
445,61 € Sin IVA
/ unidad
539,19 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días