Referencias
Festo:AEVC-10-5-A-P
Rubix:798191769000
fabricante:188074
EAN:4052568076627

Documentos
Detalles de producto : AEVC-10-5-A-P
Cilindro de carrera corta AEVC-10-5-A-P Sin posibilidad de detección, extremo del vástago con rosca macho. Stroke=5 mm, Diámetro del pistón=10 mm, Fuerza de retorno por resorte, retraído=3 N, Cushioning=P: Anillos/placas de amortiguación flexibles en ambos extremos, Assembly Position=Any
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 15,78 g |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 10 mm |
| Carrera de cilindro | 5 mm |
| Tipo | cilindro de carrera corta aevc |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
45,87 € Sin IVA
/ unidad
55,50 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días