CILINDRO ISO15552 D100 C150 D M
CILINDRO NEUMÁTICO ISO 6432 - DOBLE EFECTO - MAGNÉTICO - AMORTIGUADOR DE CAUCHO
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Mecaline:895912
Rubix:799082918000
fabricante:895912
EAN:3660338482137

Documentos
Detalles de producto : CILINDRO ISO15552 D100 C150 D M
Cilindro neumático ISO15552, doble efecto, cilindro de acero inoxidable y bridas delantera y trasera de aluminio anodizado, detección magnética. Amortiguación ajustable
Información técnica
Atributos
| Diámetro de cilindro | 100 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 150 mm |
| Tipo | iso15552 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
221,51 € Sin IVA
/ unidad
268,03 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días