Referencias
Festo:AEVC-50-25-I-P-A
Rubix:798191852000
fabricante:188253
EAN:4052568148584

Documentos
Detalles de producto : AEVC-50-25-I-P-A
Cilindro de carrera corta AEVC-50-25-I-P-A Para detección por proximidad, extremo del vástago con rosca hembra. Carrera=25 mm, Diámetro del pistón=50 mm, Fuerza de retorno por resorte, retraído=40 N, Basado en la norma=(* ISO 6431, * Patrón de orificios, * VDMA 24562), Amortiguación=P: Anillos/placas de amortiguación flexibles en ambos extremos
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 537,87 g |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 50 mm |
| Carrera de cilindro | 25 mm |
| Tipo | aevc cilindro de carrera corta |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
151,47 € Sin IVA
/ unidad
183,28 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días