Referencias
SMC:CD85N16-30-B
Rubix:798093774000
fabricante:CD85N16-30-B
EAN:3618035422574

Documentos
Detalles de producto : CD85N16-30-B
Cilindro de cuerpo redondo ISO 6432.
Diámetros interiores (mm): 8, 10, 12, 16, 20, 25.
Carreras estándar hasta 300 mm.
Variantes de cilindro: No giratorio, montaje directo, ATEX.
Diámetros interiores (mm): 8, 10, 12, 16, 20, 25.
Carreras estándar hasta 300 mm.
Variantes de cilindro: No giratorio, montaje directo, ATEX.
C(D)85, Cilindro estándar ISO, Doble efecto, Vástago simple
Cualidades
Alta velocidad de desplazamiento: de 50 a 1500 mm/s.
Aplicaciones
Cilindro neumático de doble efecto y fricción reducida, de un solo vástago, para detectores de collarín.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 131 g |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 16 mm |
| Carrera de cilindro | 30 mm |
| Tipo | cilindro c85; doble efecto (d/a) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
43,16 € Sin IVA
/ unidad
52,22 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días