Referencias
SMC:CD85N20-75C-B
Rubix:798404379000
fabricante:00018299
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de cilindro20 mm
Carrera de cilindro75 mm
Tipocilindro iso
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : CD85N20-75C-B


La serie C85 cumple con ISO 6432 y CETOP RP52P. El C85 está disponible en diámetros de 8mm a 25mm con carreras estándar que van desde 10mm hasta 300mm. Un diseño único del empaquetado del vástago evita la entrada de polvo y la eficacia del sello es tal que el C85 es adecuado para su uso en entornos extremadamente polvorientos. Con empaques resistentes a la abrasión y sellos de nariz reemplazables, el C85 ofrece una vida útil excepcional.

Cualidades

•Cilindro ISO, doble efecto, vástago simple
Tipo: no giratorio
Interruptores automáticos disponibles

Información técnica


Atributos
Diámetro de cilindro20 mm
Carrera de cilindro75 mm
Tipocilindro iso
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.60 °C
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
64,39 Sin IVA
/ unidad
77,91 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días