Referencias
SMC:CP96SDB125-60
Rubix:798927053000
EAN:3618035728072

Resumen técnico
| Diámetro de cilindro | 125 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 60 mm |
| Tipo | montaje estándar |
Detalles de producto : CP96SDB125-60
Gracias al desarrollo de nuestra serie C(P)96 ISO, ahora podemos ofrecer a nuestros clientes cilindros con mayor flexibilidad y mayor rendimiento. El modelo con vástago antigiro (CP96K(W)/C96K(W)) proporciona una mayor precisión de ±0,5º o ±0,3º para diámetros interiores entre Ø32 y Ø63 o Ø80 y Ø100 respectivamente. El modelo de baja fricción (C96Y) es especialmente adecuado para aplicaciones de transporte que requieren movimientos regulares a bajas presiones. Para aplicaciones en atmósferas potencialmente explosivas, la gama 55-C(P)96 cumple ahora la directiva ATEX Zona 2, o Zona 3 cuando el cilindro está equipado con un detector. Con muchas opciones de "diseño especial" disponibles de serie, y una amplia selección de materiales de fuelles de vástago, el C(P)96 es el nuevo estándar para cilindros ISO.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 7828 g |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 125 mm |
| Carrera de cilindro | 60 mm |
| Tipo | montaje estándar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
392,43 € Sin IVA
/ unidad
474,84 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días