CDG1BN40TF-150Z

Cilindro neumático

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:CDG1BN40TF-150Z
Rubix:799248177000
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de cilindro40 mm
Carrera de cilindro150 mm
Tipocilindro neumático
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CDG1BN40TF-150Z


El cilindro de precisión Serie CG1 dispone de 8 diámetros de cilindro y puede satisfacer cualquier necesidad de aplicación. El tubo es de aluminio extruido por impacto para obtener un acabado extraordinariamente liso, permitir baja presión de arranque y un movimiento de carrera suave. Están disponibles ocho opciones de montaje. Compatible con auto switch.

Cualidades

•CG1, cilindro de doble efecto con vástago simple y opciones a medida
Tamaños de diámetro *: 20, 25, 32, 40, 50 63 *
La mayoría de las opciones son compatibles con auto switch
Recorridos disponibles: 25mm a 1500mm dependiendo del diámetro
7 opciones de montaje

Información técnica


Atributos
Diámetro de cilindro40 mm
Carrera de cilindro150 mm
Tipocilindro neumático
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.70 °C
78,00 € Sin IVA
/ unidad
94,38 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días