MRQBS40-20CA 00095329

Cilindro giratorio

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:MRQBS40-20CA
Rubix:751609714043
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de cilindro40 mm
Carrera de cilindro20 mm
Tipocilindro rotativo
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MRQBS40-20CA 00095329


El MRQ proporciona movimiento lineal y rotativo, ya sea simultáneamente o de forma alterna. Cubre numerosas aplicaciones de manipulación, es sencillo de usar y, cuando se combina con las pinzas SMC, ofrece movimientos combinados para recogida, transferencia y rotación. Disponible en diámetros de 32 y 40 mm con carreras de 5 a 100 mm; rotación de 90° a 180°. Los puertos de conexión están disponibles en ambos lados del cilindro, así como la detección de fin de carrera para todas las posiciones.
MRQ*32/40, Actuador de giro

Información técnica


Atributos
Peso neto2200 g
Diámetro de cilindro40 mm
Carrera de cilindro20 mm
Tipocilindro rotativo
Temperatura mín.0 °C
Temperatura máx.60 °C
734,69 Sin IVA
/ unidad
888,97 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días