Referencias
SMC:C85F20-25
Rubix:799254814000
fabricante:00034310

Documentos
Detalles de producto : C85F20-25
La serie C85 cumple con ISO 6432 y CETOP RP52P. La C85 está disponible en diámetros de 8mm a 25mm con carreras estándar que van desde 10mm hasta 300mm. Un diseño único del empaque del vástago evita la entrada de polvo y la eficacia del sello es tal que la C85 es adecuada para su uso en entornos extremadamente polvorientos. Con empaques resistentes a la abrasión y sellos de punta reemplazables, la C85 ofrece una vida útil excepcional.
Cualidades
•Cilindro remachado, de doble efecto y vástago simple
Compatible con Auto switch
Compatible con Auto switch
Información técnica
Atributos
| Diámetro de cilindro | 20 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 25 mm |
| Tipo | cilindro iso |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
47,38 € Sin IVA
/ unidad
57,33 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días