AEVC-12-10-A-P

AEVC cilindro de carrera corta

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Festo:AEVC-12-10-A-P
Rubix:798191779000
fabricante:188087
EAN:4052568076757
AEVC-12-10-A-P Short stroke cylinder
Resumen técnico
Tipoaevc cilindro de carrera corta
Diámetro de cilindro12 mm
Carrera de cilindro10 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : AEVC-12-10-A-P


Cilindro de carrera corta AEVC-12-10-A-P Sin disposición para detección, extremo del vástago con rosca macho. Carrera=10 mm, Diámetro del pistón=12 mm, Fuerza de retorno del muelle, retraído=4 N, Amortiguación=P: Anillos/placas de amortiguación flexibles en ambos extremos, Posición de montaje=Cualquiera

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)40x21x20 mm
Peso neto33,64 g
Tipoaevc cilindro de carrera corta
Diámetro de cilindro12 mm
Carrera de cilindro10 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
49,14 Sin IVA
/ unidad
59,46 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días