RM/92025/M/50

Cilindro neumático estándar

Ver información técnica

Referencias

IMI Norgren:RM/92025/M/50
Rubix:798988324000
fabricante:RM/92025/M/50
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de cilindro25 mm
Carrera de cilindro25 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : RM/92025/M/50


Cilindro compacto

Cualidades

-Un tercio de la longitud básica de un modelo ISO/VDMA correspondiente
Diseño de junta de baja fricción y larga duración
Especificación totalmente anticorrosiva
Pistón magnético estándar para una versatilidad total del sistema de control.

Información técnica


Atributos
Diámetro de cilindro25 mm
Carrera de cilindro25 mm
Tipocilindro neumático estándar
91,42 € Sin IVA
/ unidad
110,62 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días