Referencias
Festo:DSBC-32-320-D3-PPSA-N3
Rubix:799265333000
fabricante:3659389
EAN:4052568272777



Documentos
Detalles de producto : DSBC-32-320-D3-PPSA-N3
Cilindro de perfil estándar según la norma ISO 15552 con una amplia gama de opciones de montaje.
Cualidades
- La amortiguación neumática autorregulable del tope final ahorra tiempo durante la puesta en marcha y se adapta de forma óptima a los cambios de carga y velocidad
- Conforme a la norma ISO 15552 (ISO 6431, VDMA 24562)
- Sostenible gracias a un ciclo de vida más largo, lo que a su vez puede atribuirse a una reparación simplificada
- Perfil estándar con dos ranuras para sensores de tope final.
- Conforme a la norma ISO 15552 (ISO 6431, VDMA 24562)
- Sostenible gracias a un ciclo de vida más largo, lo que a su vez puede atribuirse a una reparación simplificada
- Perfil estándar con dos ranuras para sensores de tope final.
Información técnica
Atributos
| Tipo | cilindro normalizado según iso 15552 |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 32 mm |
| Carrera de cilindro | 320 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
153,64 € Sin IVA
/ unidad
185,90 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días